Cuscinetto a sfere assiali FAG 52317, Diametro interno: 70 mm | Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 58.7 mm
Cuscinetto assiale a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:52317
Rubix:999201229089920
Produttore:0190659060000
EAN:4012801322447


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 58,7 mm |
Dettagli del prodotto : 0190659060000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 52317
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 523, bidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6430 g |
|---|---|
| Diametro interno | 70 mm |
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 58,7 mm |
| Tipo di cuscinetto | doppio effetto |
| Serie | 523 |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 6,43 kg |
| Spessore | 87 mm |
| Regime di riferimento | 4150 rpm |
| Guarnizione | unsealed |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 186000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 471,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 575,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione