Cuscinetto a sfere assiali FAG 53306, Diametro interno: 30 mm | Diametro esterno: 60 mm | Larghezza: 22.6 mm
Cuscinetto assiale a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:53306
Rubix:160000000378683
Produttore:0190071240000
EAN:4012801163026


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Larghezza | 22,6 mm |
Dettagli del prodotto : 0190071240000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 53306
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 533, unidirezionale, con rondella del supporto sferica, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 22,6x60x60 mm |
|---|---|
| Peso | 270 g |
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 60 mm |
| Larghezza | 22,6 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | 533 |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 0,303 kg |
| Spessore | 25 mm |
| Regime di riferimento | 9300 rpm |
| Guarnizione | open (no seals) |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 35500 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione