Cuscinetto a sfere assiali SKF 52211, Diametro interno: 45 mm | Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 45 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:52211
Rubix:160000000367087
Produttore:39827
EAN:7316577057990
CUSCINETTO ASSIALE 52211

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 52211


I cuscinetti reggispinta a sfere SKF sono prodotti come cuscinetti reggispinta a una o due direzioni. Sono progettati per sopportare esclusivamente carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali.
I cuscinetti assiali a sfere a doppio effetto possono sopportare carichi assiali in ambo le direzioni, ma non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione e molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x90x90 mm
Peso1059 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza45 mm
Tipo di cuscinettodoppio effetto
Serie522
Gabbiaacciaio
Peso1,1 kg
Spessore45 mm
Regime di riferimento2200 rpm
Guarnizioneopen
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico dinamico di base, assiale - Ca58500 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
€ 131,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 160,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.