Cuscinetto a sfere assiali FAG 54209, Diametro interno: 35 mm | Diametro esterno: 73 mm | Larghezza: 28 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:54209
Rubix:160000000378745
Produttore:0190747600000
EAN:4012801163156
0190747600000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 54209

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno73 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190747600000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 54209


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 542, bidirezionale, con rondella del supporto sferica, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso574 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno73 mm
Larghezza28 mm
Tipo di cuscinettodoppio effetto
Serie542
Gabbiaacciaio
Peso0,537 kg
Spessore39,6 mm
Regime di riferimento6500 rpm
Guarnizioneopen
Carico dinamico di base, assiale - Ca39000 N
Codice doganale84821090
90,93 IVA esclusa
/ Unità
110,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.