Cuscinetto a sfere assiali SKF 52320, Diametro interno: 85 mm | Diametro esterno: 170 mm | Larghezza: 97 mm
Cuscinetti assiali a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:52320
Rubix:160000000367129
Produttore:39857
EAN:7316577732989


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 97 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 52320
I cuscinetti reggispinta a sfere SKF sono prodotti come cuscinetti reggispinta a una o due direzioni. Sono progettati per sopportare esclusivamente carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 97x170x170 mm |
|---|---|
| Peso | 8600 g |
| Diametro interno | 85 mm |
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 97 mm |
| Tipo di cuscinetto | doppio effetto |
| Serie | 523 |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 8,95 kg |
| Spessore | 21 mm |
| Regime di riferimento | 1000 rpm |
| Guarnizione | open design (no seals) |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 225000 N |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione