Cuscinetto a sfere assiali FAG 51217, Diametro interno: 85 mm | Diametro esterno: 125 mm | Larghezza: 31 mm
Cuscinetto assiale a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:51217
Rubix:160000000378612
Produttore:0167151520000
EAN:4012801197953


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 31 mm |
Dettagli del prodotto : 0167151520000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE * 51217
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 512, unidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 31x125x125 mm |
|---|---|
| Peso | 1290 g |
| Diametro interno | 85 mm |
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 31 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | 512 |
| Peso | 1,252 kg |
| Spessore | 31 mm |
| Regime di riferimento | 3850 rpm |
| Guarnizione | open |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 98000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione