Cuscinetto a sfere assiali SKF 53202, Diametro interno: 15 mm | Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 13.3 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:53202
Rubix:160000000366987
Produttore:39884
EAN:7316577007247
CUSCINETTO ASSIALE 53202

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza13,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 53202


SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto con ralla esterna sferica possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza. In presenza di una piastra di orientabilità o un componente lavorato con superficie sferica, le ralle esterne sferiche possono compensare il disallineamento iniziale.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)13,3x32x32 mm
Peso48 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza13,3 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie532
Gabbiaacciaio
Peso0,048 kg
Spessore13,3 mm
Regime di riferimento7000 rpm
Guarnizionewithout
Carico dinamico di base, assiale - Ca15900 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
36,09 IVA esclusa
/ Unità
44,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.