Cuscinetto a sfere assiali FAG 52310, Diametro interno: 40 mm | Diametro esterno: 95 mm | Larghezza: 58 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:52310
Rubix:160000000378758
Produttore:0190024830000
EAN:4012801198882
0190024830000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 52310

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza58 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190024830000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 52310


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 523, bidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)58x95x95 mm
Peso1760 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza58 mm
Tipo di cuscinettodoppio effetto
Serie523
Gabbiaacciaio
Peso1,85 kg
Spessore14 mm
Regime di riferimento6100 rpm
Guarnizioneopen
Carico dinamico di base, assiale - Ca82000 N
Codice doganale84821090
133,46 IVA esclusa
/ Unità
162,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.