Cuscinetto a sfere assiali SKF 53216, Diametro interno: 80 mm | Diametro esterno: 115 mm | Larghezza: 29.5 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:53216
Rubix:160000000367001
Produttore:39898
EAN:7316577007360
CUSCINETTO ASSIALE 53216

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza29,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 53216


SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto con ralla esterna sferica possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza. In presenza di una piastra di orientabilità o un componente lavorato con superficie sferica, le ralle esterne sferiche possono compensare il disallineamento iniziale.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)29,5x115x115 mm
Peso883,6 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza29,5 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie532
Gabbiaacciaio
Peso1,1 kg
Spessore33 mm
Regime di riferimento2400 rpm
Carico dinamico di base, assiale - Ca76100 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
197,29 IVA esclusa
/ Unità
240,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.