Cuscinetto a sfere assiali NSK 51205, Diametro interno: 25 mm | Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 15 mm

Cuscinetto assiale a sfere scanalate 512

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:51205
Rubix:170000000778615
Produttore:51205 N
EAN:00029176026522
CUSCINETTO 51205

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 51205


Gabbia in acciaio stampato.

Punti di forza

Supporta forti carichi assiali in una direzione e basse velocità.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso120 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza15 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie512 series
Gabbiaacciaio
Peso0,111 kg
Spessore15 mm
Regime di riferimento5600 rpm
Carico dinamico di base, assiale - Ca28000 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.