Cuscinetto a sfere assiali FAG 51316, Diametro interno: 80 mm | Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 44 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:51316
Rubix:160000000378670
Produttore:0167153810000
EAN:4012801198257
0167153810000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51316

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza44 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167153810000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51316


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 513, unidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio

Punti di forza

Supporta carichi assiali elevati in una direzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)44x140x140 mm
Peso2820 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza44 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie513
Gabbiaacciaio
Peso2,82 kg
Spessore44 mm
Regime di riferimento4450 rpm
Guarnizioneopen (separable, no seals)
Carico dinamico di base, assiale - Ca160000 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.