Cuscinetto a sfere assiali FAG 53214, Diametro interno: 70 mm | Diametro esterno: 105 mm | Larghezza: 28.8 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:53214
Rubix:160000000378645
Produttore:0167158450000
EAN:4012801199308
0167158450000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 53214

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza28,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167158450000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 53214


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 532, unidirezionale, con rondella del supporto sferica, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28,8x105x105 mm
Peso800 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza28,8 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie532
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento4550 rpm
Carico dinamico di base, assiale - Ca66000 N
Codice doganale84821090
83,51 IVA esclusa
/ Unità
101,88 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.