Cuscinetto a sfere assiali FAG 54217, Diametro interno: 70 mm | Diametro esterno: 125 mm | Larghezza: 60.6 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:54217
Rubix:160000000378750
Produttore:0190748590000
EAN:4012801199841
0190748590000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 54217

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza60,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190748590000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 54217


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 542, bidirezionale, con rondella del supporto sferica, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2250 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza60,6 mm
Tipo di cuscinettodoppio effetto
Serie542
Gabbiaacciaio
Peso2,25 kg
Spessore59,2 mm
Regime di riferimento3950 rpm
Guarnizioneopen
Carico dinamico di base, assiale - Ca98000 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.