Cuscinetto a sfere assiali FAG 52216, Diametro interno: 65 mm | Diametro esterno: 115 mm | Larghezza: 48 mm
Cuscinetto assiale a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:52216
Rubix:160000000378730
Produttore:0167155780000
EAN:4012801198769


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 115 mm |
| Larghezza | 48 mm |
Dettagli del prodotto : 0167155780000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 52216
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 522, bidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 48x115x115 mm |
|---|---|
| Peso | 1550 g |
| Diametro interno | 65 mm |
| Diametro esterno | 115 mm |
| Larghezza | 48 mm |
| Tipo di cuscinetto | doppio effetto |
| Serie | 522 |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 1,69 kg |
| Spessore | 10 mm |
| Regime di riferimento | 4150 rpm |
| Guarnizione | none (open bearing, no sealing) |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 75000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 222,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 271,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione