Cuscinetto a sfere assiali FAG 54210, Diametro interno: 40 mm | Diametro esterno: 78 mm | Larghezza: 6.5 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:54210
Rubix:160000000378746
Produttore:0190747780000
EAN:4012801016766
0190747780000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 54210

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno78 mm
Larghezza6,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190747780000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 54210


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 542, bidirezionale, con rondella del supporto sferica, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso625 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno78 mm
Larghezza6,5 mm
Tipo di cuscinettodoppio effetto
Serie542
Gabbiaacciaio
Peso0,625 kg
Spessore42 mm
Regime di riferimento5800 rpm
Guarnizioneopen (no seals)
Carico dinamico di base, assiale - Ca50000 N
Codice doganale84821090
119,80 IVA esclusa
/ Unità
146,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.