Cuscinetto a sfere assiali FAG 51216, Diametro interno: 80 mm | Diametro esterno: 115 mm | Larghezza: 28 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:51216
Rubix:160000000378611
Produttore:0167151440000
EAN:4012801197946
0167151440000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51216

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167151440000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51216


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 512, unidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x115x115 mm
Peso908 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza28 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie512
Gabbiaacciaio
Peso0,908 kg
Spessore28 mm
Regime di riferimento3950 rpm
Guarnizioneopen (unsealed)
Carico dinamico di base, assiale - Ca75000 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.