Cuscinetto a sfere assiali FAG 51310, Diametro interno: 50 mm | Diametro esterno: 95 mm | Larghezza: 31 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:51310
Rubix:160000000378664
Produttore:0167153220000
EAN:4012801198196
0167153220000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51310

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167153220000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51310


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 513, unidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio

Punti di forza

Supporta carichi assiali elevati in una direzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)31x95x95 mm
Peso910 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza31 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie513
Gabbiaacciaio
Peso0,91 kg
Spessore31 mm
Regime di riferimento6400 rpm
Carico dinamico di base, assiale - Ca82000 N
Codice doganale84821090
38,89 IVA esclusa
/ Unità
47,44 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.