Cuscinetto a sfere assiali FAG 51218, Diametro interno: 90 mm | Diametro esterno: 135 mm | Larghezza: 35 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:51218
Rubix:160000000378613
Produttore:0167151600000
EAN:4012801016957
0167151600000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51218

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno135 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167151600000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51218


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 512, unidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x135x135 mm
Peso1770 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno135 mm
Larghezza35 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie512
Gabbiaacciaio
Peso1,674 kg
Spessore35 mm
Regime di riferimento3750 rpm
Guarnizioneunsealed
Carico dinamico di base, assiale - Ca119000 N
Codice doganale84821090
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.