Cuscinetto a sfere assiali SKF 51312, Diametro interno: 60 mm | Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 35 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:51312
Rubix:160000000367019
Produttore:39742
EAN:7316577006905
CUSCINETTO ASSIALE 51312

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 51312


I cuscinetti reggispinta a sfere SKF sono prodotti come cuscinetti reggispinta a una o due direzioni. Sono progettati per sopportare esclusivamente carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Punti di forza

- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x110x110 mm
Peso1306 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza35 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie513
Gabbiaacciaio
Peso1,35 kg
Spessore35 mm
Regime di riferimento2200 rpm
Guarnizioneopen
Carico dinamico di base, assiale - Ca101000 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
95,11 IVA esclusa
/ Unità
116,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.