Cuscinetto a sfere assiali FAG 51152-MP, Diametro interno: 260 mm | Diametro esterno: 320 mm | Larghezza: 45 mm
Cuscinetto assiale a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:51152-MP
Rubix:160000000378587
Produttore:0190614390000
EAN:4026677207203


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 260 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 320 mm |
| Larghezza | 45 mm |
Dettagli del prodotto : 0190614390000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51152-MP
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 511..-MP, unidirezionale, gabbia massiccia in ottone
Punti di forza
Supporta carichi assiali elevati in una direzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 45x320x320 mm |
|---|---|
| Peso | 8030 g |
| Diametro interno | 260 mm |
| Diametro esterno | 320 mm |
| Larghezza | 45 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | 511..-mp |
| Gabbia | ottone |
| Peso | 8,1 kg |
| Spessore | 45 mm |
| Regime di riferimento | 1390 rpm |
| Guarnizione | open (no sealing) |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 245000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione