Cuscinetto a sfere assiali SKF 53311, Diametro interno: 55 mm | Diametro esterno: 105 mm | Larghezza: 39.3 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:53311
Rubix:160000000367042
Produttore:39911
EAN:7316577007438
CUSCINETTO ASSIALE 53311

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza39,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 53311


I cuscinetti reggispinta a sfere SKF sono prodotti come cuscinetti reggispinta a una o due direzioni. Sono progettati per sopportare esclusivamente carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto con ralla esterna sferica possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza. In presenza di una piastra di orientabilità o un componente lavorato con superficie sferica, le ralle esterne sferiche possono compensare il disallineamento iniziale.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)39,3x105x105 mm
Peso1355 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza39,3 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie533
Gabbiaacciaio
Peso1,68 kg
Spessore39,3 mm
Regime di riferimento2200 rpm
Guarnizioneopen
Carico dinamico di base, assiale - Ca101000 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
205,41 IVA esclusa
/ Unità
250,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.