Cuscinetto a sfere assiali FAG 51136-MP, Diametro interno: 180 mm | Diametro esterno: 225 mm | Larghezza: 34 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:51136-MP
Rubix:160000000378582
Produttore:0190612340000
EAN:4026677207135
0190612340000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51136-MP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno180 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza34 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190612340000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51136-MP


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 511..-MP, unidirezionale, gabbia massiccia in ottone

Punti di forza

Supporta carichi assiali elevati in una direzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)34x225x225 mm
Peso3060 g
Diametro interno180 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza34 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie511..-mp
Gabbiaottone
Peso3,06 kg
Spessore34 mm
Regime di riferimento1910 rpm
Guarnizioneopen (no sealing, separable)
Carico dinamico di base, assiale - Ca127000 N
Codice doganale84821090
319,47 IVA esclusa
/ Unità
389,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.