Cuscinetto a sfere assiali FAG F-30674.AKL, Diametro interno: 10 mm | Diametro esterno: 25 mm | Larghezza: 14 mm
Cuscinetto assiale a sfere a gola profonda F-558...AKL
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:F-30674.AKL
Rubix:999181100017350
Produttore:0000988410000


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 25 mm |
| Larghezza | 14 mm |
Dettagli del prodotto : 0000988410000-02-CUSCINETTO F-30674.AKL
Cuscinetto assiale a sfere a gola profonda
Cuscinetti volventi di forma speciale
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 35,2 g |
|---|---|
| Diametro interno | 10 mm |
| Diametro esterno | 25 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | f-306 |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 0,02129 kg |
| Spessore | 14 mm |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione