Cuscinetto a sfere assiali NSK 51101, Diametro interno: 12 mm | Diametro esterno: 26 mm | Larghezza: 9 mm

Cuscinetto assiale a sfere scanalate 512

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:51101
Rubix:170000000778609
Produttore:51101 N
EAN:0029176026362
CUSCINETTO 51101

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 51101


Gabbia in acciaio stampato.

Punti di forza

Supporta forti carichi assiali in una direzione e basse velocità.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso22 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza9 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie51101 series
Peso0,021 kg
Spessore9 mm
Regime di riferimento10000 rpm
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico dinamico di base, assiale - Ca10400 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.