Cuscinetto a sfere assiali SKF 51315, Diametro interno: 75 mm | Diametro esterno: 135 mm | Larghezza: 44 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:51315
Rubix:160000000367022
Produttore:39746
EAN:7316577006936
CUSCINETTO ASSIALE 51315

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno135 mm
Larghezza44 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 51315


I cuscinetti reggispinta a sfere SKF sono prodotti come cuscinetti reggispinta a una o due direzioni. Sono progettati per sopportare esclusivamente carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Punti di forza

- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)44x135x135 mm
Peso2533,4 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno135 mm
Larghezza44 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie513
Gabbiaacciaio
Peso2,6 kg
Spessore44 mm
Regime di riferimento1700 rpm
Guarnizioneunsealed
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico dinamico di base, assiale - Ca163000 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
€ 249,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 304,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.