Cuscinetto a sfere assiali FAG 53305, Diametro interno: 25 mm | Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 15 mm
Cuscinetto assiale a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:53305
Rubix:160000000378682
Produttore:0190708610000
EAN:4012801163019


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 0190708610000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 53305
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 533, unidirezionale, con rondella del supporto sferica, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 180 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | 533 |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 0,175 kg |
| Spessore | 19,8 mm |
| Regime di riferimento | 10400 rpm |
| Guarnizione | open (no sealing) |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 34500 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione