Cuscinetto a sfere assiali SKF 51309, Diametro interno: 45 mm | Diametro esterno: 85 mm | Larghezza: 28 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:51309
Rubix:160000000367016
Produttore:39739
EAN:7316577058966
CUSCINETTO ASSIALE 51309

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 51309


I cuscinetti reggispinta a sfere SKF sono prodotti come cuscinetti reggispinta a una o due direzioni. Sono progettati per sopportare esclusivamente carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Punti di forza

- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x85x85 mm
Peso650 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza28 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie513
Gabbiaacciaio
Peso0,66 kg
Spessore28 mm
Regime di riferimento2800 rpm
Guarnizioneopen, separable (no integral seals)
Carico dinamico di base, assiale - Ca76100 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
46,76 IVA esclusa
/ Unità
57,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.