Cuscinetto a sfere assiali FAG 54305, Diametro interno: 20 mm | Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 70 mm
Cuscinetto assiale a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:54305
Rubix:160000000378776
Produttore:0190752600000
EAN:4012801163217


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 70 mm |
Dettagli del prodotto : 0190752600000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 54305
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 543, bidirezionale, con rondella del supporto sferica, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 303 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 70 mm |
| Tipo di cuscinetto | doppio effetto |
| Serie | 543 |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 0,34 kg |
| Spessore | 37,6 mm |
| Regime di riferimento | 9700 rpm |
| Guarnizione | open (no seals) |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 34500 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 69,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 85,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore