Cuscinetto a sfere assiali SKF 51205, Diametro interno: 25 mm | Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 15 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:51205
Rubix:160000000366954
Produttore:39693
EAN:7316577058522
CUSCINETTO ASSIALE 51205

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 51205


I cuscinetti reggispinta a sfere SKF sono prodotti come cuscinetti reggispinta a una o due direzioni. Sono progettati per sopportare esclusivamente carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Punti di forza

- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x47x47 mm
Peso110,5 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza15 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie512
Gabbiaacciaio
Peso0,11 kg
Spessore15 mm
Regime di riferimento5300 rpm
Carico dinamico di base, assiale - Ca26500 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
16,71 IVA esclusa
/ Unità
20,39 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.