Cuscinetto a sfere assiali SKF 51222, Diametro interno: 110 mm | Diametro esterno: 160 mm | Larghezza: 38 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:51222
Rubix:160000000366969
Produttore:39712
EAN:7316577006844
CUSCINETTO ASSIALE 51222

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 51222


I cuscinetti reggispinta a sfere SKF sono prodotti come cuscinetti reggispinta a una o due direzioni. Sono progettati per sopportare esclusivamente carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Punti di forza

- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)38x160x160 mm
Peso2349 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza38 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie512
Gabbiaacciaio
Peso2,4 kg
Spessore38 mm
Regime di riferimento1700 rpm
Guarnizioneopen
Carico dinamico di base, assiale - Ca125000 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
213,45 IVA esclusa
/ Unità
260,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.