Cuscinetto a sfere assiali FAG 51307, Diametro interno: 35 mm | Diametro esterno: 68 mm | Larghezza: 24 mm
Cuscinetto assiale a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:51307
Rubix:160000000378661
Produttore:0167152920000
EAN:4012801162487


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 24 mm |
Dettagli del prodotto : 0167152920000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51307
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 513, unidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio
Punti di forza
Supporta carichi assiali elevati in una direzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 24x68x68 mm |
|---|---|
| Peso | 304 g |
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 24 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | 513 |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 0,304 kg |
| Spessore | 24 mm |
| Regime di riferimento | 8200 rpm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 50000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore