Cuscinetto a sfere assiali FAG 54306, Diametro interno: 25 mm | Diametro esterno: 60 mm | Larghezza: 45.6 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:54306
Rubix:160000000378777
Produttore:0190752780000
EAN:4012801163224
0190752780000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 54306

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno60 mm
Larghezza45,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190752780000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 54306


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 543, bidirezionale, con rondella del supporto sferica, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso553 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno60 mm
Larghezza45,6 mm
Tipo di cuscinettodoppio effetto
Serie543
Gabbiaacciaio
Peso0,48 kg
Spessore41,2 mm
Regime di riferimento8600 rpm
Carico dinamico di base, assiale - Ca35500 N
Codice doganale84821090
84,68 IVA esclusa
/ Unità
103,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.