Cuscinetto a sfere assiali SKF 51202, Diametro interno: 15 mm | Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 12 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:51202
Rubix:160000000366951
Produttore:39688
EAN:7316577058553
CUSCINETTO ASSIALE 51202

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 51202


I cuscinetti reggispinta a sfere SKF sono prodotti come cuscinetti reggispinta a una o due direzioni. Sono progettati per sopportare esclusivamente carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Punti di forza

- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x32x32 mm
Peso44 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza12 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie512
Gabbiaacciaio
Peso0,04 kg
Spessore12 mm
Regime di riferimento7000 rpm
Guarnizioneopen (no sealing)
Carico dinamico di base, assiale - Ca15900 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
13,66 IVA esclusa
/ Unità
16,66 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.