Cuscinetto a sfere assiali SNR 51104, Diametro interno: 20 mm | Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 10 mm

SNR - Cuscinetti assiali a sfere - 51100

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:51104
Rubix:999250616003994
EAN:3413520102982
CUSCINETTI ASSIALI A SFERE 51104

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI ASSIALI A SFERE 51104


Cuscinetto a sfere reggispinta

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x35x10 mm
Peso44 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza10 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie51100
Gabbiaacciaio
Peso0,038 kg
Spessore10 mm
Regime di riferimento6300 rpm
Guarnizioneopen (no seals)
Carico dinamico di base, assiale - Ca15000 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.