Cuscinetto a sfere assiali FAG 53318, Diametro interno: 90 mm | Diametro esterno: 155 mm | Larghezza: 54.6 mm
Cuscinetto assiale a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:53318
Rubix:160000000378695
Produttore:0167159420000
EAN:4012801199551


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 155 mm |
| Larghezza | 54,6 mm |
Dettagli del prodotto : 0167159420000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 53318
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 533, unidirezionale, con rondella del supporto sferica, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 54,6x155x155 mm |
|---|---|
| Peso | 3870 g |
| Diametro interno | 90 mm |
| Diametro esterno | 155 mm |
| Larghezza | 54,6 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | 533 |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 3,87 kg |
| Spessore | 50 mm |
| Regime di riferimento | 4050 rpm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 193000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 298,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 364,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione