Cuscinetto a sfere assiali FAG 51130-MP, Diametro interno: 150 mm | Diametro esterno: 190 mm | Larghezza: 31 mm
Cuscinetto assiale a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:51130-MP
Rubix:160000000378579
Produttore:0190611370000
EAN:4026677916570


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 190 mm |
| Larghezza | 31 mm |
Dettagli del prodotto : 0190611370000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51130-MP
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 511..-MP, unidirezionale, gabbia massiccia in ottone
Punti di forza
Supporta carichi assiali elevati in una direzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 31x190x190 mm |
|---|---|
| Peso | 2170 g |
| Diametro interno | 150 mm |
| Diametro esterno | 190 mm |
| Larghezza | 31 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | 511..-mp |
| Gabbia | ottone |
| Peso | 2,18 kg |
| Spessore | 31 mm |
| Regime di riferimento | 2200 rpm |
| Guarnizione | open (no sealing) |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 109000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 192,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 235,14 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore