Cuscinetto a sfere assiali FAG 51101, Diametro interno: 12 mm | Diametro esterno: 26 mm | Larghezza: 9 mm
Cuscinetto assiale a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:51101
Rubix:160000000378556
Produttore:0167146360000
EAN:4012801162142


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 9 mm |
Dettagli del prodotto : 0167146360000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51101
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 511, unidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio
Punti di forza
Supporta carichi assiali elevati in una direzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 9x26x26 mm |
|---|---|
| Peso | 21 g |
| Diametro interno | 12 mm |
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 9 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | 511 |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 0,022 kg |
| Spessore | 9 mm |
| Regime di riferimento | 16900 rpm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 10300 N |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore