Cuscinetto a sfere assiali SKF 51140 M, Diametro interno: 200 mm | Diametro esterno: 250 mm | Larghezza: 37 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:51140 M
Rubix:160000000366938
Produttore:180798
EAN:7316572051979
CUSCINETTO ASSIALE 51140 M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno200 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 51140 M


I cuscinetti reggispinta a sfere SKF sono prodotti come cuscinetti reggispinta a una o due direzioni. Sono progettati per sopportare esclusivamente carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Punti di forza

- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)37x250x250 mm
Peso4178 g
Diametro interno200 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza37 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie511
Gabbiaottone
Peso4,25 kg
Spessore37 mm
Regime di riferimento1400 rpm
Guarnizioneopen
Carico dinamico di base, assiale - Ca168000 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
603,34 IVA esclusa
/ Unità
736,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.