Cuscinetto a sfere assiali SKF 51411, Diametro interno: 55 mm | Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 48 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:51411
Rubix:160000000367060
Produttore:39777
EAN:7316576678097
CUSCINETTO ASSIALE 51411

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza48 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 51411


I cuscinetti reggispinta a sfere SKF sono prodotti come cuscinetti reggispinta a una o due direzioni. Sono progettati per sopportare esclusivamente carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Punti di forza

- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)48x120x120 mm
Peso2598,7 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza48 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie514
Gabbiaacciaio
Peso2,55 kg
Spessore48 mm
Regime di riferimento1800 rpm
Guarnizioneopen (no seals)
Carico dinamico di base, assiale - Ca195000 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
203,38 IVA esclusa
/ Unità
248,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.