Cuscinetto orientabile a sfere SKF 2316/C3, Diametro esterno: 170 mm | Larghezza: 58 mm | Diametro interno: 80 mm

Cuscinetti orientabili a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:2316/C3
Rubix:160000000360712
Produttore:36066
EAN:7316570054866
CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 2316/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza58 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 2316/C3


I cuscinetti a sfere autoallineanti hanno due file di sfere, una pista di rotolamento comune sferica nell'anello esterno e due scanalature profonde ininterrotte nell'anello interno. Sono disponibili aperti o sigillati. I cuscinetti sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, che può essere causato, ad esempio, dalla flessione dell'albero.
I cuscinetti orientabili a sfere sono dotati di due corone di sfere, una pista sferica standard nell'anello esterno e due profonde piste continue nell'anello interno. Sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, causato, ad esempio, dalla deflessione dell'albero.

Punti di forza

- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)58x170x170 mm
Peso5765 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza58 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie23
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento7000 rpm
Paese d'origineMY
Codice doganale84821090
362,67 IVA esclusa
/ Unità
442,46 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.