Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio SKF YEL 210-2DW/AG, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 22 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:YEL 210-2DW/AG
Rubix:999210825056453
EAN:7316579652681
SOPPORTO YEL 210-2DW/AG

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO YEL 210-2DW/AG


I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e un collare eccentrico di fissaggio che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero.

Punti di forza

- Facile e veloce da montare sull'albero
- Lunga durata
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza22 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr35100 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Funzione di rilubrificazioneno
Alesaggio50 mm
Gabbiaplastica
Spessore62,7 mm
Lubrificantegrasso
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.