Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA RABRB50/100-XL-FA106, Diametro esterno: 100.2 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 30 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RABRB50/100-XL-FA106
Rubix:160000000403691
Produttore:0009810870000
EAN:4064327886699
0009810870000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RABRB50/100-XL-FA106

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno100,2 mm
Materialeacciaio;gomma
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009810870000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RABRB50/100-XL-FA106


Cuscinetto con anello di bloccaggio RABR, con anello smorzatore in gomma, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute P ad entrambi i lati

Punti di forza

•I cuscinetti radiali a sfere con anello esterno sferico sono particolarmente adatti quando: devono essere compensati i disallineamenti angolari statici dell'albero causati da imprecisioni di montaggio e tolleranze nella struttura adiacente, sono richieste tenute molto efficaci in condizioni ambientali come polvere, contaminazione, umidità, impatti di pietre e urti
I cuscinetti radiali a sfere con anello esterno cilindrico sono particolarmente adatti quando: è già presente una sede cilindrica nell'alloggiamento, l'anello esterno dei cuscinetti deve essere posizionato mediante anelli di ritegno facili da montare.
I cuscinetti radiali a sfere con alesaggio profilato sono particolarmente adatti quando: gli alberi devono trasmettere coppie molto elevate.
I cuscinetti radiali a sfere con rivestimento interno in gomma sono particolarmente adatti quando: devono essere assorbite le vibrazioni e gli urti, è richiesto lo smorzamento del rumore di funzionamento

Applicazioni

Agricoltura;Costruzioni e settore minerario;Apparecchiature per il convogliamento;Tessile;Macchine per carta e lavorazione del legno;Macchine per l'industria alimentare e delle bevande

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno100,2 mm
Materialeacciaio;gomma
Larghezza30 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr35000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
€ 58,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.