Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA RCSMB20/65-XL-FA106, Diametro esterno: 65.1 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 31 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RCSMB20/65-XL-FA106
Rubix:160000000404006
Produttore:0008474370000
EAN:4012802801422
0008474370000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RCSMB20/65-XL-FA106

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno65,1 mm
Materialeacciaio (anelli e sfere); intercalare/anello di smorzamento in gomma nbr; tenute p con rondelle in lamiera d'acciaio zincata ed elemento in nbr.
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008474370000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RCSMB20/65-XL-FA106


Cuscinetti a sfere radiali inseribili RCSM, con intercalare in gomma, posizionamento mediante colletto di bloccaggio eccentrico, tenute P su entrambi i lati
Cuscinetto con anello di bloccaggio RCSM, con anello smorzatore in gomma, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute P ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)31x65x65 mm
Peso226 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno65,1 mm
Materialeacciaio (anelli e sfere); intercalare/anello di smorzamento in gomma nbr; tenute p con rondelle in lamiera d'acciaio zincata ed elemento in nbr.
Larghezza31 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr13600 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
27,17 IVA esclusa
/ Unità
33,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.