Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GE80-XL-KRR-B, Diametro esterno: 140 mm | Diametro interno: 80 mm | Larghezza: 53.2 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GE80-XL-KRR-B
Rubix:160000000403969
Produttore:0008050760000
EAN:4064327884800
0008050760000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE80-XL-KRR-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008050760000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE80-XL-KRR-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GE..-XL-KRR-B

Punti di forza

Costi operativi inferiori Manutenzione ridotta grazie a una lubrificazione migliorata
Minore generazione di calore
Meno rumore
Protetto contro la corrosione da sfregamento
Diametri dell'albero da 12 mm a 60 mm (RAE..NPP) e (GRAE..-NPP-B)
Diametri dell'albero da 20 mm a 30 mm (RALE..NPP)
Diametri dell'albero da 17 mm a 120 mm (GE..-KRR-B)

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Materialeacciaio
Larghezza53,2 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr76000 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico statico di base, radiale - C0r54000 N
€ 171,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 209,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.