Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GE120-XL-KRR-B, Diametro esterno: 215 mm | Diametro interno: 120 mm | Larghezza: 63.5 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GE120-XL-KRR-B
Rubix:160000000403972
Produttore:0008777510000
EAN:4064327885821
0008777510000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE120-XL-KRR-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno215 mm
Materialeacciaio;gomma
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008777510000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE120-XL-KRR-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GE..-XL-KRR-B

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno120 mm
Diametro esterno215 mm
Materialeacciaio;gomma
Larghezza63,5 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr155000 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico statico di base, radiale - C0r131000 N
540,83 IVA esclusa
/ Unità
659,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.