Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio SKF YET 208-108, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 38.1 mm | Larghezza: 43.7 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:YET 208-108
Rubix:160000000405746
Produttore:30368
EAN:7316576617140
SOPPORTO YET 208-108

Riepilogo info tecniche

Diametro interno38,1 mm
Diametro esterno80 mm
Materialeacciaio al carbonio al cromo (acciaio per cuscinetti)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO YET 208-108


I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede uno stretto anello interno maggiorato su un lato e un collare eccentrico di fissaggio che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero.

Punti di forza

- Progettato per la rotazione in una sola direzione
- Montaggio rapido e semplice sull'albero
- Lunga durata
- Riduzione dei livelli di rumore e vibrazione

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)43,7x80x80 mm
Peso625 g
Diametro interno38,1 mm
Diametro esterno80 mm
Materialeacciaio al carbonio al cromo (acciaio per cuscinetti)
Larghezza43,7 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr30,7 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r19 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
49,42 IVA esclusa
/ Unità
60,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.