Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio SKF YEL 208-2RF/VL065, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 42.8 mm
Cuscinetti per unità
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:YEL 208-2RF/VL065
Rubix:160000000405766
EAN:7316570355062


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Materiale | acciaio al carbonio-cromo di alta qualità (acciaio per cuscinetti) |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO YEL 208-2RF/VL065
I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e un collare eccentrico di fissaggio che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero.
Punti di forza
- Facile e veloce da montare sull'albero
- Lunga durata
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni
- Lunga durata
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Materiale | acciaio al carbonio-cromo di alta qualità (acciaio per cuscinetti) |
| Larghezza | 42,8 mm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 30700 N |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Funzione di rilubrificazione | sì |
| Alesaggio | 40 mm |
| Gabbia | poliammide |
| Spessore | 6,75 mm |
| Lubrificante | grasso lubrificante a base di olio minerale, litio-calcio, grado nlgi 2 (grasso a lunga durata) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 19000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione