Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio SKF YEL 205-100-2F, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25.4 mm | Larghezza: 44.4 mm
Cuscinetti per unità
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:YEL 205-100-2F
Rubix:170000000490281
Produttore:30288
EAN:7316576616808


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25,4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Materiale | acciaio (bearing steel) |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO YEL 205-100-2F
I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e un collare eccentrico di fissaggio che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero.
Punti di forza
- Facile e veloce da montare sull'albero
- Lunga durata
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni
- Lunga durata
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 44,4x52x52 mm |
|---|---|
| Peso | 230 g |
| Diametro interno | 25,4 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Materiale | acciaio (bearing steel) |
| Larghezza | 44,4 mm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 13998,6 N |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Funzione di rilubrificazione | sì |
| Alesaggio | 25,4 mm |
| Gabbia | poliammide |
| Spessore | 15 mm |
| Lubrificante | grasso al litio-calcio (nlgi 2) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7802,2 N |
| Paese d'origine | MX |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione