Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GE60-XL-KRR-B, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 61.9 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE60-XL-KRR-B
Rubix:160000000403965
Produttore:0008037820000
EAN:4064327885005
0008037820000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE60-XL-KRR-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008037820000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE60-XL-KRR-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GE..-XL-KRR-B

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Materialeacciaio
Larghezza61,9 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr56000 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazione
Alesaggio76,5 mm
Gabbiaacciaio
Spessore24 mm
Lubrificantegrasso
Carico statico di base, radiale - C0r36000 N
80,70 IVA esclusa
/ Unità
98,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.