Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GE30-XL-KRR-B-FA164, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 36.5 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GE30-XL-KRR-B-FA164
Rubix:999210330085588
Produttore:0009549500000
EAN:4012802823288
0009549500000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE30-XL-KRR-B-FA164

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Materialeacciaio al cromo temprato per tutto lo spessore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009549500000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE30-XL-KRR-B-FA164


Cuscinetto con anello di bloccaggio GE..-KRR-B-FA164, anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute R ad entrambi i lati, per temperature fino a +250°C

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Materialeacciaio al cromo temprato per tutto lo spessore
Larghezza36,5 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr20700 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazionesì
Gabbiaplastica
Spessore18 mm
Lubrificantegrasso con resistenza termica migliorata
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
€ 224,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 274,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.